EH32190N-BS031 カーボンベスト(RD9641モバイルバッテリーセット2026) サンエス 03797731

EH32190N-BS031 カーボンベスト(RD9641モバイルバッテリーセット2026) サンエス 03797731
EH32190N-BS031 カーボンベスト(RD9641モバイルバッテリーセット2026) サンエス 03797731
EH32190N-BS031 カーボンベスト(RD9641モバイルバッテリーセット2026) サンエス 03797731
EH32190N-BS031 カーボンベスト(RD9641モバイルバッテリーセット2026) サンエス 03797731
EH32190N-BS031 カーボンベスト(RD9641モバイルバッテリーセット2026) サンエス 03797731
EH32190N-BS031 カーボンベスト(RD9641モバイルバッテリーセット2026) サンエス 03797731
EH32190N-BS031 カーボンベスト(RD9641モバイルバッテリーセット2026) サンエス 03797731
EH32190N-BS031 カーボンベスト(RD9641モバイルバッテリーセット2026) サンエス 03797731
EH32190N-BS031 カーボンベスト(RD9641モバイルバッテリーセット2026) サンエス 03797731

カーボンベスト(RD9641モバイルバッテリーセット2026)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズLL
内容量1セット注文コード03797731品番EH32190N-BS031
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

【ベスト+バッテリーのセット品】
〇EH32190N ベスト
・電熱ベスト USB端子接続。薄型設計でインナーでもアウターでもOK!
・左胸のシリコンコントローラーでON/OFFも温度調節可能。
・プレヒート機能搭載:電源ONで5分間の急速発熱。5分後自動で中温に切り替わり、低温やけどのリスク軽減。
・3段階温度調整で快適。
・LEDの点灯により、視認性も抜群。
・バッテリーを収納できる便利なポケット付き。
〇RD9641 バッテリー
・10000mAh メーカー保証付き 充電ケーブルセット
・ 小型・軽量タイプ
RD9241との比較
・外形寸法(mm):高さ104mm×幅67mm×薄さ17.5
・重量(g):165
・充電時間:約4.5時間(5V/2Aアダプタ使用の場合)
使用環境(気候・着用状況など)や機械的(充電回数など)条件で変動します
・付属品:充電ケーブル(Type-A 2口・Type-C 1口)1本
充電用ACアダプターは別売り

サイズ
LL
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
44
着丈(cm)
63
セット内容
RD9641モバイルバッテリーセット2026
色
9ブラック
混率(%)
表:ポリエステル100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
稼働時間(時間)
【連続稼働】(弱:30℃)約9、(中:40℃)約7、(強:45℃)約4.5
稼働時間(分)
【連続稼働】[プレヒート:55℃]約5(5分後には自動的に中に切替)
注意
※バッテリーが付属したセット商品です。
※低温やけどにご注意ください。
※使用環境によって連続稼働時間は異なります。ご了承ください。
※ご使用されるバッテリーの仕様・性能によっては、安全機能(オートパワーオフ)が働き、まれに電源が切れる場合があります。これは製品の不良ではありませんので再度電源をお入れいただき、ご使用ください。
※洗濯の際は、バッテリーを取り外し、手洗いのみでお願いします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする