曜日別特売
BO32550 雷神インナーベスト(服のみ) サンエス 03797916

雷神インナーベスト(服のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ4L
色9ブラック
内容量1着注文コード03797916品番BO32550
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

5層構造&加工でしっかり防風。
冷たい空気はブロックし、暖かい風は逃がさない!
雷神服史上最も軽いインナーベスト。
背中ポケットに発熱ユニット2枚装着可能。
モバイルバッテリーは右ポケットに収納可能。
両脇ポケット。ケーブルホール。配線をまとめられるケーブルループ。

色
9ブラック
サイズ
4L
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
69
混率(%)
表:ナイロン100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
注意
※洗濯の際はバッテリーを取り外し、手洗いのみでお願いします。
※バッテリーは別売りになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする