KF-58SL ノンフロン業務用スライド扉冷凍庫 三ツ星貿易 03799418

ノンフロン業務用スライド扉冷凍庫

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード03799418品番KF-58SL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

業務用アイスクリームバルク収納に特化したスライド式冷凍庫です。
業務用2リットルアイスバルクが最大12パックがスッキリ収まります。
専用ステンレス枠(別売り)を装着することでビュッフェなどで使える簡易ディッピングケースとしてご使用いただけます。
その場合でも冷凍庫下は在庫ストックとしてご使用いただけるのでスペースのムダがありません。

幅(mm)405定格内容積(L)58扉開閉方式スライド(プラスチック扉)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×555×810質量(kg)27定格消費電力(W)電動機:75年間消費電力量(kWh/年)340冷却方式直冷式庫内温度(℃)マイナス20機能温度調整ダイヤル、急速冷凍、排水トレイン付、通電ランプ、キャスター付

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする