使用帯域BS・CS
周波数帯域(MHz)1030〜3224
標準利得(dB)40/1030MHz、45/2150MHz、50/3224MHz
利得(dB)37〜43/1030MHz、42〜48/2150MHz、47〜53/3224MHz
利得調整範囲(dB)0〜-10以上
雑音指数(dB)10以下
電界強度(μV)40.2dB/m以下
VSWR2.5以下
インピーダンス(Ω)75
耐電性JEC: ±25kV (1.2/50μs), IEC: ±15kV (1.2/50μs), ±1.5kA (8/20μs) のサージ電圧・電流に耐えること
電源AC100V(50/60Hz) or DC15V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68
質量(kg)1.6
付属品木ねじ(壁面取付用):3本、ゴムキャップ:1個