曜日別特売
EH32480-BS031 防寒プルオーバー (RD9641モバイルバッテリーセット2026) サンエス 03800129

EH32480-BS031 防寒プルオーバー (RD9641モバイルバッテリーセット2026) サンエス 03800129
EH32480-BS031 防寒プルオーバー (RD9641モバイルバッテリーセット2026) サンエス 03800129
EH32480-BS031 防寒プルオーバー (RD9641モバイルバッテリーセット2026) サンエス 03800129
EH32480-BS031 防寒プルオーバー (RD9641モバイルバッテリーセット2026) サンエス 03800129
EH32480-BS031 防寒プルオーバー (RD9641モバイルバッテリーセット2026) サンエス 03800129

防寒プルオーバー (RD9641モバイルバッテリーセット2026)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS
色9ブラック
内容量1セット注文コード03800129品番EH32480-BS031
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

【カーボンヒートプルオーバー+バッテリーのセット品】
〇EH32480 カーボンヒートプルオーバー
・カーボン素材で全身を暖める。電気の力を使ってスピーディーにウェアを暖めてくれるワークウェア。
・3段階温度調整で快適。シリコンコントローラーでON/OFFはもちろん、3段階の温度調整が可能。さらにLEDの点灯によって、視認性も向上。
・胸元のランプが、強→赤色、中→白色、弱→青色に点灯。LEDの点灯によって、視認性アップ。
・除電テープ付き。帯電防止効果のあるテープによって、冬のイヤなバチバチとした静電気を軽減。
・モックネック仕様。首元が高めに作られているデザインは、カジュアルで上品な印象に。
・裏地の起毛トリコットは保温性が高く、肌触りが柔らかく快適。
・背中と腰の2か所のヒートポジション。
・動きに合わせてよく伸びる、「もちもち・スベスベ」なストレッチ素材。
・サーモススタットが入っており、異常発熱を監視。
・プレヒート機能搭載。電源ONから約5分後、急速に発熱させた後、自動的に切り替わる安心設計。
〇RD9641 バッテリー
・10000mAh メーカー保証付き 充電ケーブルセット。
・ 小型・軽量タイプ
RD9241との比較。
・外形寸法(mm):高さ104mm×幅67mm×薄さ17.5
・重量(g):165
・充電時間:約4.5時間(5V/2Aアダプタ使用の場合)
使用環境(気候・着用状況など)や機械的(充電回数など)条件で変動。
・付属品:充電ケーブル(Type-A 2口・Type-C 1口)1本
充電用ACアダプターは別売り。

材質
表:ダンボールニット、ポリエステル77%・レーヨン16%・ポリウレタン7%/裏:起毛トリコット、ポリエステル106%
色
9ブラック
サイズ
S
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
44
セット内容
RD9641モバイルバッテリーセット2026
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
66
注意
※バッテリーが付属したセット商品です。
※低温やけどにご注意ください。
※使用環境によって連続稼働時間は異なります。ご了承ください。
※ご使用されるバッテリーの仕様・性能によっては、安全機能(オートパワーオフ)が働き、まれに電源が切れる場合があります。
※これは製品の不良ではありませんので再度電源をお入れいただき、ご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする