曜日別特売
LNK51 スペースガード 車止めR型ポールタイプ 固定式 TOEX(LIXIL) 03800276

LNK51 スペースガード 車止めR型ポールタイプ 固定式 TOEX(LIXIL) 03800276
LNK51 スペースガード 車止めR型ポールタイプ 固定式 TOEX(LIXIL) 03800276
LNK51 スペースガード 車止めR型ポールタイプ 固定式 TOEX(LIXIL) 03800276
LNK51 スペースガード 車止めR型ポールタイプ 固定式 TOEX(LIXIL) 03800276

スペースガード 車止めR型ポールタイプ 固定式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
内容量1台寸法(Φmm)76.3注文コード03800276品番LNK51
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は20,980円となります。
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法(Φmm)76.3タイプR76型ポール径(Φmm)76.3仕様・用途両フック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする