BO31950-BS030 雷神ウォームベスト(RD9570発熱体セット&RD9691NJ JPモデル24Vバッテリーセット2026) サンエス 03800278

BO31950-BS030 雷神ウォームベスト(RD9570発熱体セット&RD9691NJ JPモデル24Vバッテリーセット2026) サンエス 03800278
BO31950-BS030 雷神ウォームベスト(RD9570発熱体セット&RD9691NJ JPモデル24Vバッテリーセット2026) サンエス 03800278
BO31950-BS030 雷神ウォームベスト(RD9570発熱体セット&RD9691NJ JPモデル24Vバッテリーセット2026) サンエス 03800278
BO31950-BS030 雷神ウォームベスト(RD9570発熱体セット&RD9691NJ JPモデル24Vバッテリーセット2026) サンエス 03800278
BO31950-BS030 雷神ウォームベスト(RD9570発熱体セット&RD9691NJ JPモデル24Vバッテリーセット2026) サンエス 03800278
BO31950-BS030 雷神ウォームベスト(RD9570発熱体セット&RD9691NJ JPモデル24Vバッテリーセット2026) サンエス 03800278
BO31950-BS030 雷神ウォームベスト(RD9570発熱体セット&RD9691NJ JPモデル24Vバッテリーセット2026) サンエス 03800278
BO31950-BS030 雷神ウォームベスト(RD9570発熱体セット&RD9691NJ JPモデル24Vバッテリーセット2026) サンエス 03800278
BO31950-BS030 雷神ウォームベスト(RD9570発熱体セット&RD9691NJ JPモデル24Vバッテリーセット2026) サンエス 03800278

雷神ウォームベスト(RD9570発熱体セット&RD9691NJ JPモデル24Vバッテリーセット2026)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
色3ネイビー
内容量1セット注文コード03800278品番BO31950-BS030
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

【雷神ウォームベスト+発熱ユニット+バッテリーのセット品】
〇BO31950 雷神ウォームベスト
・高級感あふれる光沢と肌触りのシルキータフタ素材を使用した、使い勝手の良いキルティング雷神ウォームベスト
・脇ポケット部に穴かがりをつけて、ベストを脱がずに操作可能
・背中部分に発熱ユニットを2枚装着できるため、寒い日でも一日中暖かさをキープ
・シックなキルティングで、防寒着の下、スーツの下など用途を問わず、インナーベストとしてご着用可能
〇RD9570 発熱ユニット
・温度調整コントローラーで、ワンタッチで簡単に温度を調整
・強・中使用時、低温やけどに配慮した設計のため、1時間の連続運転で「弱」に自動切換え
・コネクション(発熱ユニット間のパーツ)を外すことでユニット1つでの使用も可能。ユニット1枚のみの使用の場合、消費電力が抑えられ、バッテリーの節電に。
・内容:発熱ユニット1セット(2枚)
他社製品との互換性はございません。
〇RD9691NJ バッテリー
・24V仕様 日本製 リチウムイオンバッテリー
・内容:5セルバッテリー1個(RD9691)・ACアダプター1個(RD9395)
・PSE適合、IP55適合、そして難燃性
を持つ、徹底的に安全性にこだわった日本製バッテリー。

難燃性プラスチック素材を使用。
Sマーク認証はバッテリー本体のみ
充電器(ACアダプター)は中国製
・Bluetooth非対応
・所要充電時間:約3.5時間
・重量(g):約345
・メーカー保証1年間付き
充電器(ACアダプター)を除く製品の一部パーツのみでの販売は行っておりません

色
3ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
99
肩幅(cm)
37
着丈(cm)
62
セット内容
RD9570発熱体セット&RD9691NJ JPモデル24Vバッテリーセット2026
材質
表:ポリエステル100%、裏:タフタ(ポリエステル100%)
注意
※バッテリーが付属したセット商品です
※使用環境(気候・着用状況など)や機械的(充電回数など)条件で稼働時間は変動します。
※バッテリー本体では温度調整はできません。発熱ユニットのコントローラーを使用して温度調整を行ってください。
※体調が思わしくない時の使用はおやめください。また、使用中に体の異常を感じた場合は、直ちに使用をやめてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする