曜日別特売
BO32550 雷神インナーベスト(服のみ) サンエス 03800330

雷神インナーベスト(服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品はサイズ・色など21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
S
色
16モカムース
注文コード
03800330
品番
BO32550
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

5層構造&加工でしっかり防風。
冷たい空気はブロックし、暖かい風は逃がさない!
雷神服史上最も軽いインナーベスト。
背中ポケットに発熱ユニット2枚装着可能。
モバイルバッテリーは右ポケットに収納可能。
両脇ポケット。ケーブルホール。配線をまとめられるケーブルループ。

色
16モカムース
サイズ
S
胸囲(cm)
102
肩幅(cm)
40
着丈(cm)
59
混率(%)
表:ナイロン100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
注意
※洗濯の際はバッテリーを取り外し、手洗いのみでお願いします。
※バッテリーは別売りになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする