曜日別特売
BO32550-BS029 雷神インナーベスト(RD9570発熱体セット&RD9690PJ JPモデル24Vバッテリーセット2026) サンエス 03800418

BO32550-BS029 雷神インナーベスト(RD9570発熱体セット&RD9690PJ JPモデル24Vバッテリーセット2026) サンエス 03800418
BO32550-BS029 雷神インナーベスト(RD9570発熱体セット&RD9690PJ JPモデル24Vバッテリーセット2026) サンエス 03800418
BO32550-BS029 雷神インナーベスト(RD9570発熱体セット&RD9690PJ JPモデル24Vバッテリーセット2026) サンエス 03800418
BO32550-BS029 雷神インナーベスト(RD9570発熱体セット&RD9690PJ JPモデル24Vバッテリーセット2026) サンエス 03800418
BO32550-BS029 雷神インナーベスト(RD9570発熱体セット&RD9690PJ JPモデル24Vバッテリーセット2026) サンエス 03800418
BO32550-BS029 雷神インナーベスト(RD9570発熱体セット&RD9690PJ JPモデル24Vバッテリーセット2026) サンエス 03800418
BO32550-BS029 雷神インナーベスト(RD9570発熱体セット&RD9690PJ JPモデル24Vバッテリーセット2026) サンエス 03800418
BO32550-BS029 雷神インナーベスト(RD9570発熱体セット&RD9690PJ JPモデル24Vバッテリーセット2026) サンエス 03800418
BO32550-BS029 雷神インナーベスト(RD9570発熱体セット&RD9690PJ JPモデル24Vバッテリーセット2026) サンエス 03800418

雷神インナーベスト(RD9570発熱体セット&RD9690PJ JPモデル24Vバッテリーセット2026)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ3L
色3ネイビー
内容量1セット注文コード03800418品番BO32550-BS029
参考基準価格(税別)¥29,600販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

【インナーベスト+発熱ユニット+バッテリーのセット品】
〇BO32550 インナーベスト
・5層構造&加工でしっかり防風。冷たい空気はブロックし、暖かい風は逃がさない!
・雷神服史上最も軽いインナーベスト。
・背中ポケットに発熱ユニット2枚装着可能。
・モバイルバッテリーは右ポケットに収納可能。
〇RD9570 発熱ユニット
・温度調整コントローラーで、ワンタッチで簡単に温度を調整
・強・中使用時、低温やけどに配慮した設計のため、1時間の連続運転で「弱」に自動切換え
・コネクション(発熱ユニット間のパーツ)を外すことでユニット1つでの使用も可能。ユニット1枚のみの使用の場合、消費電力が抑えられ、バッテリーの節電に。
・内容:発熱ユニット1セット(2枚)
・Bluetooth対応により、ワイヤレスでの接続が可能。スマートフォンやスマートウォッチを使って温度調整を操作。
他社製品との互換性はございません。
〇RD9690PJ バッテリー
・24V仕様 日本製 リチウムイオンバッテリー 充電器セット
・内容:5セルバッテリー1個(RD9690)・ACアダプター1個(RD9395)
・PSE適合、IP55適合、そして難燃性
を持つ、徹底的に安全性にこだわった日本製バッテリー。

難燃性プラスチック素材を使用。
Sマーク認証はバッテリー本体のみ
充電器(ACアダプター)は中国製
・Bluetooth対応
・所要充電時間:約3.5時間
・重量(g):約345
・メーカー保証1年間付き
充電器(ACアダプター)を除く製品の一部パーツのみでの販売は行っておりません。

色
3ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
67
セット内容
RD9570発熱体セット&RD9690PJ JPモデル24Vバッテリーセット2026
混率(%)
表:ナイロン100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
注意
※バッテリーが付属したセット商品です。
※使用環境(気候・着用状況など)や機械的(充電回数など)条件で稼働時間は変動します。
※バッテリー本体では温度調整はできません。発熱ユニットのコントローラーを使用して温度調整を行ってください。
※体調が思わしくない時の使用はおやめください。また、使用中に体の異常を感じた場合は、直ちに使用をやめてください。
※洗濯の際はバッテリーを取り外し、手洗いのみでお願いします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする