曜日別特売
BO31950-BS028 雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9680G GL30Vバッテリーセット2026) サンエス 03800576

BO31950-BS028 雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9680G GL30Vバッテリーセット2026) サンエス 03800576
BO31950-BS028 雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9680G GL30Vバッテリーセット2026) サンエス 03800576
BO31950-BS028 雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9680G GL30Vバッテリーセット2026) サンエス 03800576
BO31950-BS028 雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9680G GL30Vバッテリーセット2026) サンエス 03800576
BO31950-BS028 雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9680G GL30Vバッテリーセット2026) サンエス 03800576
BO31950-BS028 雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9680G GL30Vバッテリーセット2026) サンエス 03800576

雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9680G GL30Vバッテリーセット2026)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
色9ブラック
内容量1セット注文コード03800576品番BO31950-BS028
参考基準価格(税別)¥27,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

【雷神ウォームベスト+発熱ユニット+バッテリーのセット品】
〇BO31950 雷神ウォームベスト
・高級感あふれる光沢と肌触りのシルキータフタ素材を使用した、使い勝手の良いキルティング雷神ウォームベスト
・脇ポケット部に穴かがりをつけて、ベストを脱がずに操作可能
・背中部分に発熱ユニットを2枚装着できるため、寒い日でも一日中暖かさをキープ
・シックなキルティングで、防寒着の下、スーツの下など用途を問わず、インナーベストとしてご着用可能
〇RD9570 発熱ユニット
・温度調整コントローラーで、ワンタッチで簡単に温度を調整
・強・中使用時、低温やけどに配慮した設計のため、1時間の連続運転で「弱」に自動切換え
・コネクション(発熱ユニット間のパーツ)を外すことでユニット1つでの使用も可能。ユニット1枚のみの使用の場合、消費電力が抑えられ、バッテリーの節電に。
・内容:発熱ユニット1セット(2枚)
他社製品との互換性はございません。
〇RD9680G バッテリー
・30V仕様 海外製 リチウムイオンバッテリー 充電器セット
・内容:4セルバッテリー1個(RD9680)・ACアダプター1個(RD9585)
・メーカー保証1年間付き
・JBRC登録済みで環境にやさしいリサイクル可能製品
・所要充電時間:約3.5時間
・重量(g):約380
・Bluetooth非対応
充電器(ACアダプター)を除く製品の一部パーツのみでの販売は行っておりません。

色
9ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
39
着丈(cm)
63
セット内容
RD9570発熱体セット&RD9680G GL30Vバッテリーセット2026
材質
表:ポリエステル100%、裏:タフタ(ポリエステル100%)
注意
※バッテリーが付属したセット商品です
※使用環境(気候・着用状況など)や機械的(充電回数など)条件で稼働時間は変動します。
※バッテリー本体では温度調整はできません。発熱ユニットのコントローラーを使用して温度調整を行ってください。
※体調が思わしくない時の使用はおやめください。また、使用中に体の異常を感じた場合は、直ちに使用をやめてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする