曜日別特売
BO32550 雷神インナーベスト(服のみ) サンエス 03801091

BO32550 雷神インナーベスト(服のみ) サンエス 03801091
BO32550 雷神インナーベスト(服のみ) サンエス 03801091
BO32550 雷神インナーベスト(服のみ) サンエス 03801091
BO32550 雷神インナーベスト(服のみ) サンエス 03801091
BO32550 雷神インナーベスト(服のみ) サンエス 03801091
BO32550 雷神インナーベスト(服のみ) サンエス 03801091
BO32550 雷神インナーベスト(服のみ) サンエス 03801091

雷神インナーベスト(服のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズS
色3ネイビー
内容量1着注文コード03801091品番BO32550
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

5層構造&加工でしっかり防風。
冷たい空気はブロックし、暖かい風は逃がさない!
雷神服史上最も軽いインナーベスト。
背中ポケットに発熱ユニット2枚装着可能。
モバイルバッテリーは右ポケットに収納可能。
両脇ポケット。ケーブルホール。配線をまとめられるケーブルループ。

色
3ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
102
肩幅(cm)
40
着丈(cm)
59
混率(%)
表:ナイロン100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
注意
※洗濯の際はバッテリーを取り外し、手洗いのみでお願いします。
※バッテリーは別売りになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする