曜日別特売
HSK208フード付き 舗装工事用安全靴 フード付き半長靴 ノサックス 03802627

HSK208フード付き 舗装工事用安全靴 フード付き半長靴 ノサックス 03802627
HSK208フード付き 舗装工事用安全靴 フード付き半長靴 ノサックス 03802627

舗装工事用安全靴 フード付き半長靴

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード03802627品番HSK208フード付き
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,900

履き口からのアスファルト屑をシャットアウト。長時間の作業が可能になり、アスファルト舗装工事の生産性が向上します。熱しにくく冷めやすい断熱素材の使用により、作業にすばやくとりかかれます。蛍光反射ワッペン付きで、夜間工事も安心!ソールに組込まれた断熱材の重層構造が、アスファルトの熱を遮断!Rのコバが、アスファルトの接着を軽減!VP製法の底付けで、はがれにくい!トウスプリングで歩行がラクに!凹凸をおさえたソールパターン。足跡をつきにくくしました。

サイズ(cm)26足幅EEEトラスコ品番771-3380形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)牛クロム革+人工皮革材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)1450(25.5cm)機能断熱、耐油JIS規格JIS T8101安全靴材質(先芯)靴タイプ半長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする