万丈
SLIM ピンズフレーム 36
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
ゴールド
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03802841
品番
SPF-36-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,459
販売価格(税別)
¥
2,235
バスケットに入れる
スリムでシンプルなピンズフレーム
付属品
壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊ひも付
縦横・掛け置き兼用
ピンズ用マット1枚付(1.2mm厚・黒)
色
ブラック
材質
面材:樹脂
寸法(mm)
裏板:298×298
材質(本体)
樹脂製
質量(g)
730
有効内寸(mm)
289×289×9
外寸(mm)
308×308×32
適合サイズ
ましかく36
窓寸法(縦×横)(mm)
290×290
パッケージ
かぶせ箱(白箱)+OPP袋