万丈
SLIM ピンズフレーム 25
スリムでシンプルなピンズフレーム
付属品
壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊ひも付
縦横・掛け置き兼用
ピンズ用マット1枚付(1.2mm厚・黒)
材質
面材:樹脂
寸法(mm)
裏板:253×253
材質(本体)
樹脂製
質量(g)
570
有効内寸(mm)
243×243×9
外寸(mm)
263×263×32
適合サイズ
ましかく25
窓寸法(縦×横)(mm)
245×245
パッケージ
かぶせ箱(白箱)+OPP袋
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03950498
SPF-25-GD
ゴールド
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03950507
SPF-25-BK
ブラック
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください