曜日別特売
SPF-36-GD SLIM ピンズフレーム 36 万丈 03802850

 

SPF-36-GD SLIM ピンズフレーム 36 万丈 03802850
SPF-36-GD SLIM ピンズフレーム 36 万丈 03802850
SPF-36-GD SLIM ピンズフレーム 36 万丈 03802850
SPF-36-GD SLIM ピンズフレーム 36 万丈 03802850
SPF-36-GD SLIM ピンズフレーム 36 万丈 03802850
SPF-36-GD SLIM ピンズフレーム 36 万丈 03802850
SPF-36-GD SLIM ピンズフレーム 36 万丈 03802850

SLIM ピンズフレーム 36

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ゴールド
内容量1枚注文コード03802850品番SPF-36-GD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,459
販売価格(税別)
¥2,235

スリムでシンプルなピンズフレーム

付属品
壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊ひも付
縦横・掛け置き兼用
ピンズ用マット1枚付(1.2mm厚・黒)
色
ゴールド
材質
面材:樹脂
寸法(mm)
裏板:298×298
材質(本体)
樹脂製
質量(g)
730
有効内寸(mm)
289×289×9
外寸(mm)
308×308×32
適合サイズ
ましかく36
窓寸法(縦×横)(mm)
290×290
パッケージ
かぶせ箱(白箱)+OPP袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする