高所作業用安全靴 みやじま鳶マジック2

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 03803327 品番 Mマジック2
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

オールブラックタイプ。強靭なポリエステル積層構造繊維を靴底全面に使用し、踏み抜防止を徹底強化。滑りにくいソール・パターンを使用。軽快な底部が、地下足袋の使用感に迫る!ソフトシュリンク革採用!内甲、外甲に補強革付!

サイズ(cm)24.5 足幅EEE トラスコ品番771-4181 形状ハイカット ブラック 種類安全靴 材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト) 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)1125(25.5cm) 機能耐油、耐滑、踏抜き防止 JIS規格JIS T8101 革製SPF 材質(先芯) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03803327
2018-10-18
用途:
非常用に購入

踏み抜き防止機能が目当てだったが靴底の強度はともかく、その厚みにはいささか不安を感じる。

しかし一番のネックは足の幅で3Eを謳っているが、正直かなり窮屈に感じ1サイズ上の物を求めるべき商品だと思う。

その反面、軽いので高所での作業には良い物だと思われる。


結論は 高所用の作業靴としては良いが、サイズに注意!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする