曜日別特売
M207床革 高所作業用安全靴 みやじま鳶長編上床革 ノサックス 03803512

M207床革 高所作業用安全靴 みやじま鳶長編上床革 ノサックス 03803512
M207床革 高所作業用安全靴 みやじま鳶長編上床革 ノサックス 03803512

高所作業用安全靴 みやじま鳶長編上床革

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード03803512品番M207床革
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

強靭なポリエステル積層構造繊維を靴底全面に使用し、踏み抜防止を徹底強化。滑りにくいソール・パターンを使用。履口ベルトでしっかりフィット。軽快な底部が、地下足袋の使用感に迫る!ソフトシュリンク革採用!内甲、外甲に補強革付!

用途
高所溶接作業などに。
サイズ(cm)28足幅EEE形状ハイカットブラック種類安全靴材質(アッパー)耐熱床革材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)1130(25.5cm)機能耐油、耐滑、踏み抜き防止JIS規格JIS T8101 革製SPF材質(先芯)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする