ノサックス
ノサックスの JIS規格安全靴
ノサックスの 溶接用安全靴/耐熱安全靴
建設・解体・溶接作業用安全靴 溶接プロ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
03803923
品番
WD-700
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
飛び散る花火にも、ダンゼン強い!耐滑・耐摩耗性に優れる頑丈なVPゴム底。高強力・耐熱アラミド繊維縫糸使用。
サイズ(cm)
24.5
足幅
EEE
形状
ミドルカット
種類
安全靴
材質(アッパー)
耐熱床革
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
1280(25.5cm)
機能
耐滑性、耐摩耗性、耐油性、耐熱性
JIS規格
JIS T8101 革製S種
材質(先芯)
鋼製
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
ブーツ