建設・解体・溶接作業用安全靴 溶接プロ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 03803993 品番 WD-700
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

飛び散る花火にも、ダンゼン強い!耐滑・耐摩耗性に優れる頑丈なVPゴム底。高強力・耐熱アラミド繊維縫糸使用。

サイズ(cm)28 足幅EEE 形状ミドルカット 種類安全靴 材質(アッパー)耐熱床革 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)1280(25.5cm) 機能耐滑性、耐摩耗性、耐油性、耐熱性 JIS規格JIS T8101 革製S種 材質(先芯)鋼製 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする