ノサックス
ノサックスの JIS規格安全靴
ノサックスの 溶接用安全靴/耐熱安全靴
建設・解体・溶接作業用安全靴 ソフトマジック8
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
03804018
品番
SM-8
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
2カ所の大きなマジックで、抜群のフィット感!履き心地のよいソフトなシュリンク革を使用。VP製法の靴底で、熱に強くはがれにくい!
サイズ(cm)
24
足幅
EEE
形状
ミドルカット
種類
安全靴
材質(アッパー)
牛クロム革(型押ソフト)
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
1150(25.5cm)
機能
耐油・耐滑・耐摩耗
JIS規格
JIS T8101 革製S種
材質(先芯)
鋼製
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
革靴