HR207 溶接・炉前作業用安全靴 ノサックス 03804158

HR207 溶接・炉前作業用安全靴 ノサックス 03804158
HR207 溶接・炉前作業用安全靴 ノサックス 03804158
HR207 溶接・炉前作業用安全靴 ノサックス 03804158

溶接・炉前作業用安全靴

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1足サイズ(cm)25注文コード03804158品番HR207
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

熱に強い耐熱床革仕様!凹凸で接地面を最小化したソール。特に断熱性に優れています。フェルトとコルクの効果的な配置で、断熱性をUP!

サイズ(cm)25足幅EEE標準質量(g/片足)1510(25.5cm)形状ハイカット種類安全靴材質(アッパー)耐熱床革材質(ソール)ゴム機能断熱、耐油JIS規格JIS T 8101材質(先芯)鋼製甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03804508
2021-11-21
用途: 溶接作業時
製造業

前から気になっていた商品でした。
見た目、使用感ともに安全靴
あとは溶接作業でも長持ちしてくれたら
また買いたいとおもいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする