溶接・炉前作業用安全靴

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)28 注文コード03804212 品番HR207
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はサイズなど62種類から選べます 他の種類を見る

熱に強い耐熱床革仕様!凹凸で接地面を最小化したソール。特に断熱性に優れています。フェルトとコルクの効果的な配置で、断熱性をUP!

サイズ(cm)28 足幅EEE 標準質量(g/片足)1510(25.5cm) 形状ハイカット 種類安全靴 材質(アッパー)耐熱床革 材質(ソール)ゴム 機能断熱、耐油 JIS規格JIS T 8101 材質(先芯)鋼製 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03804508
2021-11-21
用途:
溶接作業時
製造業

前から気になっていた商品でした。
見た目、使用感ともに安全靴
あとは溶接作業でも長持ちしてくれたら
また買いたいとおもいます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする