ノサックス
ノサックスの JIS規格安全靴
ノサックスの ハイカット安全靴
KFシリーズ長編上靴
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
03806687
品番
KF1077
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
23.5
足幅
EEE
形状
ハイカット
色
ブラック
種類
安全靴
材質(アッパー)
牛クロム革(型押ソフト)
材質(ソール)
ウレタン2層底
標準質量(g/片足)
1030(25.5cm)
機能
クッション性、衝撃吸収
JIS規格
JIS T8101 革製SE
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
長編上靴