ノサックス
ノサックスの JIS規格安全靴
ノサックスの ローカット安全靴
KFシリーズ安全靴
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
24.5
注文コード
03806924
品番
KF2055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,900
この商品は
サイズ
が
25
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
24.5
足幅
EEE
形状
ローカット
種類
安全靴
規格
JIS T8101 革製SE
材質(アッパー)
牛クロム革(銀付)
材質(ソール)
ウレタン2層底
標準質量(g/片足)
860(25.5cm)
材質(先芯)
樹脂
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴