曜日別特売
KF1055E(静電) 静電靴 ノサックス 03809076

KF1055E(静電) 静電靴 ノサックス 03809076
KF1055E(静電) 静電靴 ノサックス 03809076

静電靴

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)22.5
内容量1足注文コード03809076品番KF1055E(静電)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,900

静電気の事故・災害対策に!重大事故や生産障害に直結する静電気対策に「静電靴」を。

用途石油、ガソリン、化学、塗装、印刷など、可燃物を取り扱う作業に。OA機器の製造現場はもちろん、クリーンルームや事務所にも最適。サイズ(cm)22.5足幅EEE形状ローカット種類静電靴材質(アッパー)牛クロム革(型押ソフト)材質(ソール)ウレタン2層底/静電気帯電防止底標準質量(g/片足)870(25.5cm)機能静電気防止、耐滑JIS規格JIS T8103 ED-P/C3 革製SE材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/719/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする