曜日別特売

エコノミー油回転真空ポンプセット 真空ホースΦ4.5×Φ15 L/min AOPシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
質量(kg)真空ポンプ:6.5
内容量1セット注文コード03809509品番AOP100C-4515
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥38,986
販売価格(税別)
¥35,442

真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。
お求めやすい一段式油回転ポンプ。
エコノミーな1段式の油回転真空ポンプです。
コンパクトで扱いやすく、取手付きで持ち運びも容易です。
吸気口はΦ6mmのホースニップル、排気口は簡易トラップ式(共に変更不可)ですので、接続等が容易です。

質量(kg)
真空ポンプ:6.5
品番
真空ポンプ:AOP100C
消費電力(W)
250
排気速度(L/min)
100/114
アズワン品番
4-7260-01
付属品
六角レンチ(排油バルブ用)
セット内容
真空ポンプ、真空ホース1m(Φ4.5×Φ15)、ステンレスホースバンド
電源(V)
AC100 50/60Hz
到達圧力(Pa)
5
安全装置
過電流保護装置
電源コード(m)
2
ポンプサイズ
真空ポンプサイズ:278×119×216mm
オイル量(mL)
350
注意
※本製品は真空引き用途を想定した製品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本製品は真空引き用途を想定した製品です。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする