遠赤型真空乾燥セット
購入後すぐに使える、遠赤外線加熱による高効率乾燥を実現した遠赤型真空乾燥器+真空ポンプセットです。
真空乾燥器、ポンプ、ミストトラップ、ホース等をまとめており、設置後すぐに乾燥実験を開始できます。
使用用途次第ではオプション品の追加購入が不要です。
- セット内容
- 真空乾燥器、真空ポンプ、オイルミストトラップ、チューブジョイント、真空ホース1m
- 品番
- 真空ポンプ:AVRI-60/真空乾燥器:VO-FR1
- 排気速度(L/min)
- 真空ポンプ:60/72(50/60Hz)
- 到達圧力(Pa)
- 真空ポンプ:3.5(閉)/10(開)
- ホース長さ(m)
- 真空ホース:1(Φ8mm)
- アズワン品番
- 4-7621-01
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
真空機器 の新着商品
カテゴリ
















