クロダルマ
レディースカーゴパンツ(ノータック) 355931
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
キャメル
シルバー
キャメル
ネイビー
パウダーグリーン
スミクロ
ウエスト(cm)
61
61
64
67
70
73
76
80
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03813145
品番
355931
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
丈夫さと動きやすさで、ハードな作業もクリア。
ドライな素材と背部分のメッシュで快適性をアップ。
女性のためだけのノータック・カーゴパンツも新登場!
色
キャメル
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
61
種別
ノータックカーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35(ソフトバーバリー)
ヒップ(cm)
91
色番
65
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属
性別
女性用