355931 レディースカーゴパンツ(ノータック) 355931 クロダルマ 03813285

 

355931 レディースカーゴパンツ(ノータック) 355931 クロダルマ 03813285
355931 レディースカーゴパンツ(ノータック) 355931 クロダルマ 03813285

レディースカーゴパンツ(ノータック) 355931

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
パウダーグリーン
ウエスト(cm)61
内容量1本注文コード03813285品番355931
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

丈夫さと動きやすさで、ハードな作業もクリア。
ドライな素材と背部分のメッシュで快適性をアップ。
女性のためだけのノータック・カーゴパンツも新登場!

パウダーグリーン股下(cm)75ウエスト(cm)61種別ノータックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル65、綿35(ソフトバーバリー)ヒップ(cm)91色番85材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする