三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイステーパーシャンクドリル
KMC2テーパドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全201種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03813607
品番
KTDD2700M3
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
難削材の穴あけに最適です。
刃径D1(Φmm)
27.0
溝長L3(mm)
170
全長L1(mm)
290
用途
汎用・一般加工
トラスコ品番
116-0371
材質
コバルトハイス(高速度鋼)KMC2
被削材
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金
先端角(°)
128
ドリルのシンニング形状
Cシンニング
給油方式
外部
シャンク(MT No.)
3
シャンク径
M3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。