曜日別特売
25593 長袖シャツ 25593 クロダルマ 03813766

※左胸ペン差し

25593 長袖シャツ 25593 クロダルマ 03813766
25593 長袖シャツ 25593 クロダルマ 03813766
25593 長袖シャツ 25593 クロダルマ 03813766
25593 長袖シャツ 25593 クロダルマ 03813766
25593 長袖シャツ 25593 クロダルマ 03813766
25593 長袖シャツ 25593 クロダルマ 03813766
25593 長袖シャツ 25593 クロダルマ 03813766
25593 長袖シャツ 25593 クロダルマ 03813766
25593 長袖シャツ 25593 クロダルマ 03813766

長袖シャツ 25593

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
パウダーグリーン
サイズ5L
内容量1着注文コード03813766品番25593
参考基準価格(税別)¥7,550販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

シャツには、衿に汗を素早く吸収し放出する高性能素材「コンフォートセンサー」を採用。
シャツには首廻りの汗のべとつきと冷えを防止する「吸汗メッシュ」を衿裏に採用し、SSから6Lまでの9サイズを豊富に揃えています。

パウダーグリーンサイズ5L種別長袖シャツ胸囲(cm)138混率(%)ポリエステル65、綿35(ソフトバーバリー)肩幅(cm)61袖丈(cm)62着丈(cm)81色番85材質(ボタン)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03813443
2020-02-08
用途: 建設株式会社の技術者ですが建築現場でのユニホームに使う
建設業・工事業

っカラー色はシルバー(薄いグレーですが)ですが本当は薄い色のグーリーン系が欲しかったのですが、サンプルは濃いグリーン色だったのでシルバーを発注しました。違う色合いもあると思いますが。

対象商品 : 03813495
2019-07-31
用途: 作業着で
小山商事建設業・工事業

今年の暑さには最適の作業着です。
薄さもバッチリです。
ただ上着とズボン一緒に頼んだのにバラバラで来るのはどうでしょう?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする