※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LSD 1.9X100 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03814526 LSD 1.9X100 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03814526

ロングストレートドリル(LSD)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03814526 品番 LSD 1.9X100
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

深穴加工用として幅広くご使用できます。

ドリル径(Φmm)1.9 溝長(mm)40 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)1.9 トラスコ品番108-3911 材質ハイス HSS 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Xシンニング シャンク形状ストレートシャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03814526
2016-04-21
用途:
リトラクターヲ使う為ノ下穴ヲ開ける
自動車・二輪車・自転車関連業

50年程以前のエンジンのウオーターポンプを交換する際ボルトを外そうとレンチを掛けていたところボルトが腐食しておりボルトがネジ切れてしまいました。りトラクターでエンジン側に残ったボルトを外そうと下穴をあけるにも深い所なので普通のドリルでは届かず止む無くロングドリルを使う事になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする