LSD 12.5X200 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03814982

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LSD 12.5X200 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03814982
LSD 12.5X200 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03814982

ロングストレートドリル(LSD)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
全長(mm)200
溝長(mm)120
内容量1本注文コード03814982品番LSD 12.5X200
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

深穴加工用として幅広くご使用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ドリル径(Φmm)12.5溝長(mm)120全長(mm)200シャンク径(Φmm)12.5トラスコ品番656-7614材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする