32129 ジャンパー(袖取り外し可能) 32129 クロダルマ 03815193 32129 ジャンパー(袖取り外し可能) 32129 クロダルマ 03815193 32129 ジャンパー(袖取り外し可能) 32129 クロダルマ 03815193 32129 ジャンパー(袖取り外し可能) 32129 クロダルマ 03815193 32129 ジャンパー(袖取り外し可能) 32129 クロダルマ 03815193 32129 ジャンパー(袖取り外し可能) 32129 クロダルマ 03815193

ジャンパー(袖取り外し可能) 32129

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03815193 品番 32129
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

スポーティーに仕事をこなせる。
爽快ジャンパー爽快デビュー。
ワークシーンに合わせて、半袖・長袖自由自在。
背反射テープで夜間作業の安全性もアップ。

レッド サイズLL 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル100(ドビー) 肩幅(cm)49 袖丈(cm)(長袖)66、(半袖)27 着丈(cm)71 色番70 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする