クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
ジャンパー(袖取り外し可能) 32129
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03815254
品番
32129
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
スポーティーに仕事をこなせる。
爽快ジャンパー爽快デビュー。
ワークシーンに合わせて、半袖・長袖自由自在。
背反射テープで夜間作業の安全性もアップ。
色
ネイビー
サイズ
L
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル100(ドビー)
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
(長袖)64、(半袖)26
着丈(cm)
69
色番
11
材質(ファスナー)
樹脂