ロングストレートドリル(LSD)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03815262 品番 LSD 2.5X100
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

深穴加工用として幅広くご使用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ドリル径(Φmm)2.5 溝長(mm)50 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)2.5 トラスコ品番108-4208 材質ハイス HSS 質量(g)7 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Xシンニング シャンク形状ストレートシャンク
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする