LSD 2.9X150 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03815393

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LSD 2.9X150 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03815393
LSD 2.9X150 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03815393

ロングストレートドリル(LSD)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)150
溝長(mm)75
内容量1本注文コード03815393品番LSD 2.9X150
参考基準価格(税別)¥2,170販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

深穴加工用として幅広くご使用できます。

ドリル径(Φmm)2.9溝長(mm)75全長(mm)150シャンク径(Φmm)2.9トラスコ品番174-2426材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする