※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LSD 3.9X200 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03815682 LSD 3.9X200 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03815682

ロングストレートドリル(LSD)

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03815682 品番 LSD 3.9X200
参考基準価格(税別)¥3,090 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

深穴加工用として幅広くご使用できます。

ドリル径(Φmm)3.9 溝長(mm)100 全長(mm)200 シャンク径(Φmm)3.9 トラスコ品番174-3074 材質ハイス HSS 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Xシンニング シャンク形状ストレートシャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03815673
2021-01-05
用途:
バイク修理

品質は問題ありません。通常品でよかったのですが3.9mmはロングしかなかったので購入しました。値段が高いのが残念ですがロングなのでしかたないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする