※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LSD 6.4X300 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03816495 LSD 6.4X300 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03816495

ロングストレートドリル(LSD)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03816495 品番LSD 6.4X300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

深穴加工用として幅広くご使用できます。

溝長(mm)150 全長(mm)300 用途深穴加工 トラスコ品番174-3031 材質ハイス HSS 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 刃径(Φmm)6.4 ドリルのシンニング形状Xシンニング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする