三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03817344
品番
LSD 8.0X150
参考基準価格(税別)
¥4,940
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
深穴加工用として幅広くご使用できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ストレートドリル ロング
モノタロウ
¥
1,798
¥
1,978
税込
ドリル径(Φmm)
8
溝長(mm)
90
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
8
用途
深穴加工
トラスコ品番
108-3635
材質
ハイス HSS
質量(g)
58
被削材
軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)
118
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
シャンク形状
ストレートシャンク
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります