ロングストレートドリル(LSD)

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03817362 品番 LSD 8.0X250
参考基準価格(税別)¥6,680 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

深穴加工用として幅広くご使用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ドリル径(Φmm)8 溝長(mm)130 全長(mm)250 シャンク径(Φmm)8 用途深穴加工 トラスコ品番108-3694 材質ハイス HSS 質量(g)100 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Xシンニング シャンク形状ストレートシャンク
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03817371
2014-01-28
用途:
壁の貫通

刃もよく切れて作業が楽でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする