3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LTD 10.5X300 ロングテーパドリル 三菱マテリアル 03817807 LTD 10.5X300 ロングテーパドリル 三菱マテリアル 03817807

ロングテーパドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03817807 品番 LTD 10.5X300
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別) 値下げ
15,980

深穴加工用として幅広く用いられます。

刃径10.5 溝長200 全長300 用途深穴加工 材質ハイス HSS 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状Sシンニング シャンク径MT1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする