※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイステーパーシャンクドリル
ロングテーパドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
全長
400
注文コード
03818945
品番
LTD 18.5X400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,200
この商品は
全長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
深穴加工用として幅広く用いられます。
刃径
18.5
溝長
250
全長
400
用途
深穴加工
材質
ハイス HSS
被削材
軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)
118
ドリルのシンニング形状
Sシンニング
シャンク径(MT)
MT2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。