曜日別特売
1345 カーゴパンツ(ツータック) 1345 クロダルマ 03823076

カーゴパンツ(ツータック) 1345

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アイボリー
ウエスト(cm)70
サイズ70
内容量1本注文コード03823076品番1345
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

汗を素早く吸って逃す、夏にうれしい高機能素材。
快適な着心地で、快適な作業をサポート。

アイボリー股下(cm)79ウエスト(cm)70種別ツータックカーゴパンツサイズ70混率(%)綿65、ポリエステル35(シーティング)色番20材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)(フロント)金属、(サイド)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする