聖和精機
聖和精機の ツーリング
聖和精機の コレット
聖和精機の スプリングコレット
小径ミーリングチャック用コレット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03823723
品番
CR10-10.0 フツウキュウ
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
内径(Φ)
10
把握能力
10〜9
全長
27
使用チャック
CTM10
最大径(Φ)
17
振れ精度・口元
5
振れ精度・先端
15
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。