クロダルマ
スラックス(ツータック) 1235
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
アイボリー
アイボリー
アイスグリーン
ミストグリーン
ライトグリーン
ライトバイオレット
マスタード
ウエスト(cm)
91
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
サイズ
91
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
全84種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03826366
品番
1235
参考基準価格(税別)
¥10,250
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
洗っても、アイロン不要。
シワになりにくいから、お手入れが簡単。
色
アイボリー
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
91
種別
ツータックスラックス
サイズ
91
混率(%)
綿50、ポリエステル50(ソフトツイル)
色番
20
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属