1235 スラックス(ツータック) 1235 クロダルマ 03826664

スラックス(ツータック) 1235

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ミストグリーン
ウエスト(cm)101
サイズ101
内容量1本注文コード03826664品番1235
参考基準価格(税別)¥10,250販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

洗っても、アイロン不要。
シワになりにくいから、お手入れが簡単。

ミストグリーン股下(cm)79ウエスト(cm)101種別ツータックスラックスサイズ101混率(%)綿50、ポリエステル50(ソフトツイル)色番85材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする