曜日別特売
35093 カーゴパンツ(ワンタック) 35093 クロダルマ 03830365

 

35093 カーゴパンツ(ワンタック) 35093 クロダルマ 03830365
35093 カーゴパンツ(ワンタック) 35093 クロダルマ 03830365

カーゴパンツ(ワンタック) 35093

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
パウダーブルー
ウエスト(cm)73
サイズ73
内容量1本注文コード03830365品番35093
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

着心地快適、お手入れ簡単。
洗濯しても縮まずシワになりません。

パウダーブルー股下(cm)79ウエスト(cm)73種別ワンタックカーゴパンツサイズ73混率(%)綿55、ポリエステル45(ポーラ)色番15材質(ボタン)金属材質(ファスナー)(フロント)金属、(サイド)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする