クロダルマ
スラックス(ツータック) 31370
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ネイビー
サックス
パープル
ネイビー
アイボリー
マスタード
アースグリーン
ウエスト(cm)
111
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
サイズ
111
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
全84種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03832002
品番
31370
参考基準価格(税別)
¥9,550
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
環境負荷を低減するリサイクル素材採用。
グリーン購入法適合ユニフォーム。
色
ネイビー
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
111
種別
ツータックスラックス
サイズ
111
混率(%)
綿65、ポリエステル35(再生ポリエステル35)(シーティング)
色番
11
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属
グリーン購入法
適合