クロダルマ
スラックス(ツータック) 31055
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ブルーパープル
アイボリー
ライトバイオレット
アースグリーン
ブルーパープル
ウエスト(cm)
79
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
サイズ
79
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03835703
品番
31055
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
麻混素材で清涼感のある着心地。洗ってもシワにならない、手間いらずの一着。
色
ブルーパープル
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
79
種別
ツータックスラックス
サイズ
79
混率(%)
ポリエステル45、綿40、麻15(シーティング)
色番
13
材質(ファスナー)
金属